Thermor - Radiateur chaleur douce Baléares 2 horizontal blanc 2000W - 492471

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 2000 W
couleur - blanc
largeur - 973 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546334924713
Réf. Sonepar
00018492471
Réf. Fournisseur
492471
Marque
Thermor
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
2000 W
couleur:
blanc
largeur:
973 mm
hauteur:
575 mm
profondeur:
127 mm
à huile/fluide:
Oui
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
poids:
19.7 kg
mode de pose:
modèle mural
nombre de nervures:
12
avec finition décorative:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
régulation de puissance:
électronique
pays de fabrication:
FRANCE
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Le confort du chauffage central en toute simplicité avec l'inertie du fluideLe confort du chauffage central en toute simplicité
Les Atouts de la gamme:
Disponible en 1 format: horizontalDes économies d'énergie grâce à la programmation intégrée personnalisable.En option: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.
Fluide inertiel Chaleur douce permanente. Idéal pour les rythmes de vie réguliers.
Quelques mots du fabricant :
BALEARES 2 H 2000W BLC Horizontal Fluide Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté en option Via IO avec accessoires NF électricite performance 3*
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor