Thorn - Capteur avec module de commande DALI MRC - basicDIM ILD G2 SRC 20 5DPI WH - 28003391

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - multicapteur
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 58 mm
diamètre - 58 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9006210737775
Réf. Sonepar
00019073777
Réf. Fournisseur
28003391
Marque
Thorn
modèle:
multicapteur
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
58 mm
diamètre:
58 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
58 mm
hauteur:
65 mm
pays de fabrication:
ESTONIE
Les Atouts de l'article:
Capteur avec module de commande DALI MRC; Gewicht: 0,037 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn