Thorn - basicDIM basicDIM ILD G2 CWM 20 PBI1 - 28003394

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - basicDIM basicDIM ILD G2 CWM 20 PBI1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

IP20

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 60 mm

  • avec cadre/support de montage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

BASIC DIM

EAN

9006210740478

Réf. Sonepar

00019074047

Réf. Fournisseur

28003394

Marque

Thorn

modèle:

unité de contrôle

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

60 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

28 mm

hauteur:

15 mm

ZUMTOBEL - BASIC DIM - basicDIM ILD G2 - basicDIM basicDIM ILD G2 CWM 20 PBI1

Les Atouts de l'article:

basicDIM ILD G2 CWM 20 PBI1