Thorn - Projecteur à LED - AGILIO 5000-940 CRMX/ IQ 3CD SP-WFL WH - 42189411
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 4562 lm
puissance du système - 108.6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757053595
Réf. Sonepar
00019705359
Réf. Fournisseur
42189411
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
4562 lm
puissance du système:
108.6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
angle de rayonnement variable
classe de protection:
I
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre structuré
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Oui
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Oui
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
108.6...108.6 W
couleur de la lumière:
blanc
intensité lumineuse:
13301 cd
facteur de puissance (cos phi):
0.93
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
continu
hauteur/profondeur:
389 mm
diamètre externe:
125 mm
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
adaptateur pour rails
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
42 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
évaluation de l’éblouissement (UGR):
10
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur à LED réglable à l’aide d'un moteur, pour une utilisation sur un rail conducteur triphasé, avec fusible supplémentaire intégré et œillet pour une protection optimale sur site. Projecteur pour un éclairage de mise en valeur de grande qualité dans les espaces aux grandes hauteurs de plafonds (salles d’exposition, galeries d’art, salles de ventes et espaces d’exposition). Système de lentilles de précision avec une faible lumière diffuse et un contraste élevé sur l'objet. Intensité lumineuse uniforme à l'intérieur du cône d’éclairement. En utilisant un système à structure unique, il est possible d’éviter l'effet d’ombres multiples sur l'objet. Équipement : LED6000-940 ; boîtier en fonderie d'aluminium ; surface : peinture microstructurée blanc ; lentilles en verre ou verre acrylique ; réglage motorisé de l’angle de diffusion entre 15° et 35°, luminaire / projecteur avec distribution photométrique ZOOM : SPOT- WIDEFLOOD ; Rotation sur le plan horizontal +/-225°, sur le plan vertical +/-120°, Rendu des couleurs Ra > 97 ; R9 > 80 ; Efficacité lumineuse du luminaire: 42 lm/W ; Puissance du luminaire: 108,6 W ; Flux lumineux du luminaire: 4562 lm ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; Gradation de l'éclairement entre 1 et 100 % ; 16 bits sur le plan horizontal et vertical, 8 bits pour le zoom ; mouvement sans à-coups, peu bruyant. Gradation sans scintillement de la modulation de largeur d’impulsions 9600 Hz ; refroidissement actif contrôlé par la température. Après une réinitialisation de courant, le projecteur conserve sa position. Commande : CRMX/iQ.Mesh - DMX avec communication sans fil ou iQ.Mesh Bluetooth, commande via l'application GLP (lien). GLP iQ.Mesh est un moyen intelligent pour commander plusieurs appareils Agilio en utilisant l'application Agilio sur un appareil mobile, durée de vie : 50000 h avec 80% du flux lumineux ; intervalles de maintenance nécessaire pour le maintien de la garantie du fabricant - Intervalles de service 7500 h, voir le document de maintenance joint !Dimensions : Ø 125 x 389 mm ; poids : 5,5 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn