🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Thorn - Accessoire pour dalle encastrée à LED - TECO SURFACE MOUNT BOX Q600 - 96701909

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

600 mm
Voir les options disponibles302 mm

longueur:

600 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 600 mm

  • longueur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

9010757413023

Réf. Sonepar

00019741302

Réf. Fournisseur

96701909

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

600 mm

longueur:

600 mm

hauteur:

70 mm

Accessoire pour dalle encastrée à LED - TECO SURFACE MOUNT BOX Q600 - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Kit de montage apparent pour dalles à LED Q596 THORNeco (Anna Vario, Anna Vario Flex, Caro).Compatible avec le kit de commutation en mode d'urgence THORNeco Just Emergency. Poids : 0,9 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn