🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thorn - Boîtier encastré - CONT3 4L REC BOX GL 30x30x31 5621C3XS - 96634419

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Boîtier encastré - CONT3 4L REC BOX GL 30x30x31 5621C3XS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

300 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles530 mm
Voir les options disponibles650 mm

longueur:

300 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles650 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • largeur - 300 mm

  • longueur - 300 mm

  • hauteur - 310 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299226501

Réf. Sonepar

00019922650

Réf. Fournisseur

96634419

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

largeur:

300 mm

longueur:

300 mm

hauteur:

310 mm

Boîtier encastré - CONT3 4L REC BOX GL 30x30x31 5621C3XS - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur

Les Atouts de l'article:

Boîtier encastré au sol avec accès à l’écoulement, et rails permettant la fixation d’un projecteur et des réglages positionnels/angulaires. Capacité de charge élevée et installation facile pour une grande longévité. Circulation pédestre uniquement. Boîtier : Béton coulé, cadre et vis : acier inoxydable, verre : trempé. IK09.Installation : trous de Ø 70 mm pour l’alimentation de secteur et l’écoulement, veiller à un sol d’écoulement stabilisé et efficace. Contrast à installer sur le rail du côté vertical avec vis en inox HH M10. Fixation du verre avec HSHC M6 vis en inox.Boîtier encastré spécial pour Contrast SmallDimensions : 300 x 300 x 310 mmPoids : 14 kgCapacité de charge statique maximum : 2500 kg. Sur la base du point de rupture du verre.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn