🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - Multifix - boîte dérivation multi-supports 120x120x40mm - ENN12811

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multifix - boîte dérivation multi-supports 120x120x40mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - carré

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 38 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3295150128118

Réf. Sonepar

00020012811

Réf. Fournisseur

ENN12811

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

forme:

carré

diamètre:

67 mm

modèle:

unique

profondeur intérieure:

38 mm

profondeur:

40...40 mm

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

124 mm

largeur:

124 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

1

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

20/25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

0

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

1

finition du couvercle:

sans

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

2.5 mm²

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

autre

avec cloison:

Non

Multifix Plus - Boîte de dérivation multi-supports - 124 x 124 x 40 mm - bleu RAL 5015 - Livrée avec couvercle - IP20 - PS (polystyrène)

Les Atouts de l'article:

Cette boîte de dérivation multisupport Multifix Schneider Electric permet de lier les câbles électriques aux appareils utilisés, en toute fiabilité Boîte de jonction, elle garantit une protection optimale en réponse aux standards de qualité les plus exigeants En effet, en toute sécurité, elle permet de centraliser les départs vers les différents appareils électriques Ce boitier de distribution permettra de réaliser vos connexions avec des capuchons de connexion ou des borniers Multisupport, ce boitier électrique à encastrer mesure 120x120x40 mm Bleu RAL 5015, ce boitier d'appareil est fourni avec un couvercle de protection blanc Très utile dans votre quotidien, ce dispositif électrique vous permettra un véritable gain de temps, en vous évitant de transférer les câbles jusqu'au tableau électrique du logement

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric