Schneider Electric - Multifix - boîte dérivation multi-supports 240x175x45mm - ENN12819

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multifix - boîte dérivation multi-supports 240x175x45mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

forme:

rectangulaire
Voir les options disponiblescarré

profondeur intérieure:

38 mm
Voir les options disponibles48 mm

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - rectangulaire

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 38 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3295150128194

Réf. Sonepar

00020012819

Réf. Fournisseur

ENN12819

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

forme:

rectangulaire

diamètre:

67 mm

modèle:

unique

profondeur intérieure:

38 mm

profondeur:

50...50 mm

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

246 mm

largeur:

181 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

pour diamètre du tube:

20/25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

6

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

avec cloison:

Non

Multifix Plus - Boîte de dérivation multi-supports - 246 x 181 x 50 mm - bleu RAL 5015 - Livrée avec couvercle - IP20 - PS (polystyrène)

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric