Non retournable

Sylvania - Lampes spéciales LED HELIOS T5 549mm 9,9W 1500lm 940 clair - 0085223

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G5

  • flux lumineux - 1500...1500 lm

  • puissance de la lampe - 9.9...9.9 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 177 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288852232

Réf. Sonepar

00021885223

Réf. Fournisseur

0085223

Marque

Sylvania

Culot:

G5

flux lumineux:

1500...1500 lm

puissance de la lampe:

9.9...9.9 W

efficacité lumineuse de la lampe:

177 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

C

durée de vie nominale moyenne:

75000 h

longueur:

549 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

65...67 V

courant nominal:

147.8...152.3 mA

type de tension:

DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1750 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

16 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampes spéciales Tube LED HELIOS T5 549mm 9,9W 1500lm 940 clair

Les Atouts de la gamme:

Exclusivité Sylvania. Tube LED T5 à filaments permettant une distribution omnidirectionnelle de la lumière à 360°. Efficacité lumineuse exceptionnelle : 152lm/W. Flux 1500lm. IRC95. Température de couleur 4000K. Dimmable, par driver. Durée de vie 50 000 h. Garantie 5 ans.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania