🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Ledvance - OSRAM Lampe sodium NAV-T 1000W E40 20 000 H - 251417

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E40
Voir les options disponiblesE27

puissance de la source lumineuse:

1000 W
Voir les options disponibles50 W
Voir les options disponibles70 W

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 130000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 130 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300251417

Réf. Sonepar

00025025141

Réf. Fournisseur

251417

Marque

Ledvance

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

130000 lm

puissance de la source lumineuse:

1000 W

efficacité lumineuse de la lampe:

130 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

352 mm

diamètre:

66 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1003 kWh

désignation de la lampe:

T21

LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-T - Pour luminaire ouvert et fermé - Armorceur requis - Tubulaire claire - 1000W - 130000lm 2000K 20000h - ø66 x 360mm - Classe Energie E - Culot E40

Les Atouts de l'article:

Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés. Caractéristiques du produit: Durée de vie utile : 3 ans (à raison d'environ 11 h/jour). Avantages du produit: Efficacité lumineuse élevée. Zones d'application: Rues. Éclairage extérieur. Installations industrielles. Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Débrancher le secteur avant l'installation.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Efficacité lumineuse élevée
  • Caractéristiques du produit
  • Durée de vie utile : 3 ans (à raison d'environ 11 h/jour)
  • Zones d'application
  • Rues
  • Éclairage extérieur
  • Installations industrielles
  • Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance