Ledvance - OSRAM HALOSTAR lampe Four 64418 10W 12V G4 - 308081

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

130 lm
Voir les options disponibles300 lm

puissance de la source lumineuse:

10 W
Voir les options disponibles20 W

température de couleur:

2800 K
Voir les options disponibles2900 K

Caractéristiques principales

  • Culot - G4

  • flux lumineux de la source - 130 lm

  • puissance de la source lumineuse - 10 W

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300308081

Réf. Sonepar

00025030808

Réf. Fournisseur

308081

Marque

Ledvance

Culot:

G4

flux lumineux de la source:

130 lm

puissance de la source lumineuse:

10 W

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

tension de lampe:

12...12 V

courant nominal:

834 mA

diamètre:

8 mm

longueur totale:

30 mm

adapté à un four:

Oui

protection contre les UV:

Oui

hélice axiale:

Non

technique basse pression:

Oui

technique infrarouge:

Non

modèle:

autre

xénon:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

désignation de la lampe:

T 3

pays de fabrication:

CHINE

LAMPE HALOGENE OSRAM HALOSTAR FOUR - Compatible Pyrolise (jusqu'à 450°C) - 12V - 10W - 140lm 2800K 2000h ø10 x 33mm - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot G4

Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes très basse tension, culot à broches, pour four. Avantages du produit: Efficacité lumineuse multipliée par deux ou trois par rapport à un éclairage à four conventionnel. Contenu halogène optimal pour des températures élevées. Broches trempées pour un contact fiable à hautes températures. Convient à la pyrolyse (température ambiante autorisée 450 °C). Ne contient pas de mercure. Zones d'application: Fours de cuisson. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Efficacité lumineuse multipliée par deux ou trois par rapport à un éclairage à four conventionnel
  • Contenu halogène optimal pour des températures élevées
  • Broches trempées pour un contact fiable à hautes températures
  • Convient à la pyrolyse (température ambiante autorisée 450 °C)
  • Ne contient pas de mercure
  • Zones d'application
  • Fours de cuisson


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance