Non retournable

Ledvance - HALOSTAR Capsule 50W 12V GY6,35 X2 - Blister - 202161

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

GY6,35
Voir les options disponiblesG4

flux lumineux de la source:

910 lm
Voir les options disponibles130 lm
Voir les options disponibles300 lm
Voir les options disponibles1450 lm

puissance de la source lumineuse:

50 W
Voir les options disponibles10 W
Voir les options disponibles20 W
Voir les options disponibles75 W

température de couleur:

2950 K
Voir les options disponibles2800 K
Voir les options disponibles3000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - GY6,35

  • flux lumineux de la source - 910 lm

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • température de couleur - 2950 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321202161

Réf. Sonepar

00025120216

Réf. Fournisseur

202161

Marque

Ledvance

Culot:

GY6,35

flux lumineux de la source:

910 lm

puissance de la source lumineuse:

50 W

température de couleur:

2950 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

tension de lampe:

12...12 V

diamètre:

12 mm

longueur totale:

44 mm

adapté à un four:

Non

protection contre les UV:

Oui

hélice axiale:

Non

technique basse pression:

Oui

technique infrarouge:

Non

modèle:

clair

xénon:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

50 kWh

désignation de la lampe:

T3.5

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

OSRAM - Lampe Halogène TBT 12V STARLITE - GY6.35 - 50,00W - 1185lm - 2950K - 2000h

Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes très basse tension, culot à broches. Caractéristiques du produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. 100 % gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Culot : G4, GY6.35. Avantages du produit: Éclairage d'accentuation brillant. Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires. Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1). Filtre UV. Zones d'application: Éclairage de cuisine. Éclairage de miroir. Éclairage pour la lecture. Éclairage d'entrée. Commerces. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Bureaux, bâtiments publics. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Éclairage d'accentuation brillant
  • Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
  • Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
  • Filtre UV
  • Caractéristiques du produit
  • Durée de vie moyenne : 2 000 h
  • 100 % gradable
  • Indice de rendu des couleurs Ra: 100
  • Culot : G4, GY6.35
  • Zones d'application
  • Éclairage de cuisine
  • Éclairage de miroir
  • Éclairage pour la lecture
  • Éclairage d'entrée
  • Commerces
  • Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
  • Bureaux, bâtiments publics


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance