Ledvance - OSRAM HALOPIN lamp four 66740 40W 230V G9 - 703576

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

490 lm
Voir les options disponibles260 lm

puissance de la source lumineuse:

40 W
Voir les options disponibles25 W

Caractéristiques principales

  • Culot - G9

  • flux lumineux de la source - 490 lm

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4008321703576

Réf. Sonepar

00025170357

Réf. Fournisseur

703576

Marque

Ledvance

Culot:

G9

flux lumineux de la source:

490 lm

puissance de la source lumineuse:

40 W

température de couleur:

2700 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

41 mm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

tension de lampe:

230...230 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

13 mm

protection contre les UV:

Oui

modèle:

autre

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

40 kWh

désignation de la lampe:

T 4

pays de fabrication:

CHINE

LAMPE HALOGENE OSRAM HALOPIN FOUR - Jusqu'à 300°C - Claire - Lampe Gradable - 40W - 490lm 2700K 2000h ø14 x 43mm - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot G9

Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes, spécial four. Caractéristiques du produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. Avantages du produit: Contenu halogène optimal pour des températures élevées. Ne contient pas de mercure. Zones d'application: Fours de cuisson. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Contenu halogène optimal pour des températures élevées
  • Ne contient pas de mercure
  • Caractéristiques du produit
  • Durée de vie moyenne : 2 000 h
  • Zones d'application
  • Fours de cuisson


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance