Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - PTI 35/220-240 S MINI OSRAM Ballast électronique pour lampes HPD - 955906

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de lampe acceptée:

39...39 W

Caractéristiques principales

  • modèle - électronique

  • puissance de lampe acceptée - 39...39 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321955906

Réf. Sonepar

00025195590

Réf. Fournisseur

955906

Marque

Ledvance

modèle:

électronique

puissance de lampe acceptée:

39...39 W

tension nominale (Un):

220...240 V

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

97 mm

largeur:

43 mm

hauteur:

29.99 mm

finition multiwatt:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pour type de lampe HI:

Oui

pour type de lampe HM:

Oui

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Non

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Non

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-L:

Non

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

39...39 W

adapté au nombre de sources lumineuses:

1...1

boîtier:

boîtier en plastique

serre cable:

Non

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Ballast Electronique OSRAM POWERTRONIC INTELLIGENT PTI S sans réduction de puissance possible - Pour intégration dans les luminaires - 39W - 220…240V - Version Mini - 97x43x30mm - 50 000h - Distance max câble 0,5m

Les Atouts de l'article:

Alimentations électroniques pour lampes à décharge haute intensité, pour une intégration dans les luminaires. Caractéristiques du produit: Indice d'efficacité énergétique EEI : A2. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de ligne : 50 à 60 Hz. Suppression RI : selon EN 55015/CISPR 15. Sécurité : selon EN 61347-2-12. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Avantages du produit: Longue durée de vie fiable aux températures maximum autorisées. Dimensions compactes et faible poids pour de petits luminaires. Excellent comportement thermique pour des températures limites très élevées tc et ta. Déconnexion de sécurité automatique des lampes en cas de défaut ou en fin de vie (EoL). Zones d'application: Éclairage de commerces. Domaines de la santé et du fitness (dans un emplacement sec qui protège de la corrosion). Eclairage d'effet et d'accentuation. Conseils de sécurité: Caractéristiques thermiques Dans un boîtier complètement fermé, les pertes du ballast et le rayonnement thermique de la lampe peuvent entraîner une accumulation de chaleur. Il est donc impératif de s'assurer que la température au point de mesure tc du ballast électronique ne dépasse pas la valeur maximum.. Attention ! Pour des raisons de sécurité, débrancher l'appareil avant de remplacer la lampe !. Tout matériau conducteur doit se trouver à une distance d’au moins 4 mm de la face avant du répartiteur.. Installation by qualified electrician only.. Bornes de mise à la terre de protection non adaptées à un montage transversal.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Long reliable life at maximum permitted temperatures
  • Compact dimensions and low weight for small luminaire designs
  • Excellent thermal behavior for very high limit temperatures tc and ta
  • Automatic safety shutdown of lamps in the event of a defect or at end of life (EoL)
  • Caractéristiques du produit
  • Energy Efficiency Index EEI: A2
  • Supply voltage: 220…240 V
  • Line frequency: 50…60 Hz
  • RI suppression: to EN 55015/CISPR 15
  • Safety: to EN 61347-2-12
  • Line harmonics according to EN 61000-3-2
  • Immunity according to EN 61547
  • Zones d'application
  • Shop lighting
  • Health and fitness areas (in luminaires with protection class IP66 or higher)
  • Effect and accent lighting


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance