Non retournable

Ledvance - HALOLINE Pro lampe halo 64696 120W 230V R7s OSRAM - 977670

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

2245 lm
Voir les options disponibles700 lm
Voir les options disponibles1385 lm

puissance de la source lumineuse:

120 W
Voir les options disponibles48 W
Voir les options disponibles80 W

température de couleur:

3000 K
Voir les options disponibles2800 K

Caractéristiques principales

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 2245 lm

  • puissance de la source lumineuse - 120 W

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321977670

Réf. Sonepar

00025197767

Réf. Fournisseur

977670

Marque

Ledvance

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

2245 lm

puissance de la source lumineuse:

120 W

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

118 mm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

tension de lampe:

230...230 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

12 mm

protection contre les UV:

Non

modèle:

clair

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

120 kWh

désignation de la lampe:

T 4

pays de fabrication:

CHINE

LAMPE HALOGENE OSRAM HALOLINE PRO - Position de fonctionnement universelle - Version longue - Claire - Lampe Gradable - 120W 2220lm 2900K 2000h ø12 x 114,2mm - Classe Energie G - Culot R7s

Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes, double culot. Caractéristiques du produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. Gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Avantages du produit: Éclairage d'accentuation brillant. Remplacement direct pour les lampes halogènes tubulaires standard. Réduction significative des émissions de CO2 par rapport à la version standard. Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). Aucun transformateur nécessaire. Ne contient pas de mercure. Zones d'application: Éclairage général. Éclairage d'entrée. Éclairage de voies. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Zones de circulation. Commerces. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Bureaux, bâtiments publics. Idéal pour la mise en valeur et l'accentuation de la structure d'une pièce. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Éclairage d'accentuation brillant
  • Remplacement direct pour les lampes halogènes tubulaires standard
  • Réduction significative des émissions de CO2 par rapport à la version standard
  • Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard)
  • Aucun transformateur nécessaire
  • Ne contient pas de mercure
  • Caractéristiques du produit
  • Durée de vie moyenne : 2 000 h
  • Gradable
  • Indice de rendu des couleurs Ra: 100
  • Zones d'application
  • Éclairage général
  • Éclairage d'entrée
  • Éclairage de voies
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés
  • Zones de circulation
  • Commerces
  • Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Idéal pour la mise en valeur et l'accentuation de la structure d'une pièce


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance