ABB - ZLS725 Pièce intercalaire de 18mm (Lot de 5pcs) - G010098

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
modèle - plat
longueur - 85 mm
largeur - 18 mm
hauteur - 67 mm
flexible - Oui
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612270100989
Réf. Sonepar
00026010098
Réf. Fournisseur
G010098
Marque
ABB
modèle:
plat
longueur:
85 mm
largeur:
18 mm
hauteur:
67 mm
flexible:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Le premier système de prises enfichables et anti-tactile au monde, SMISSLINE TP garantit que les appareils et les composants peuvent être mis sous tension et hors tension en toute sécurité, sans couper les autres charges, par exemple les serveurs. L'appareillage embrochable disponible inlcue la série de disjoncteurs S400, disjoncteurs différentiels FS400 et interrupteurs différentiels F400 ainsi que des parafoudres et des système de mesure et de comptage.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB