Non retournable

ABB - Alimentation à découpage Cpc.1 24/5.0 - S450381

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Alimentation à découpage Cpc.1 24/5.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

1ere tension de sortie:

24...24 V
Voir les options disponibles10...58 V

courant de sortie max. 1:

7.5 A
Voir les options disponibles40 A

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 7.5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 90...300 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614503818

Réf. Sonepar

00026450392

Réf. Fournisseur

S450381

Marque

ABB

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

7.5 A

tension d'alimentation assignée DC:

90...300 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...264 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

5 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

0 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...264 V

pays de fabrication:

CHINE

consommation d'énergie:

132 VA

puissance dissipée:

120 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

40 mm

hauteur d'encastrement:

129.4 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

40 mm

hauteur:

129.4 mm

profondeur:

136 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Alimentation à découpage Cpc.1 24/5.0

Les Atouts de l'article:

Le CP-C.1 24 / 5.0 est une alimentation de la gamme CP-C.1. L'alimentation principale à découpage offre une large plage d'entrée de 85-264 V AC et 90-300 V DC, la tension d'entrée nominale est de 110-240 V AC. La puissance de sortie nominale est de 120 W, le courant de sortie nominal est de 5 A à une tension de sortie de 24 V CC. La tension de sortie est réglable dans une plage de 22,5 à 28,5 V CC. L'alimentation fournit une caractéristique de sortie U / I avec une réserve de marche jusqu'à 50% et permet un fonctionnement en parallèle pour augmenter la capacité et permettre la redondance. Les autres caractéristiques sont: correction du facteur de puissance selon. selon EN 61000-3-2. L'unité de redondance et les modules tampons sont disponibles comme accessoires.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB