ABB - Contact auxiliaire ESBN 16?100A 1No 1Nf - HD452761

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contact auxiliaire ESBN 16?100A 1No 1Nf

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1
Voir les options disponibles2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1
Voir les options disponibles0

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614527616

Réf. Sonepar

00026452761

Réf. Fournisseur

HD452761

Marque

ABB

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

montage latéral

douille:

sans

EH04 - bloc de contact auxiliaire latéral pour les contacteurs ESBN et ENN - Circuit auxiliaire 6 A / 500 V CA - 1 NO/1 NC - 0,5 module - borniers à vis-étrier - serrage 0,9 N·m.

Les Atouts de l'article:

Les EH04 sont des blocs de contacts auxiliaires qui peuvent être utilisés en combinaison avec tous les nouveaux contacteurs d'installation ESB..N et EN..N.Ces appareils sont disponibles en 2 configurations de contact différentes et aucun outil n'est nécessaire pour leur assemblage

Les Atouts de la gamme:

Avec une conception innovante de bobines AC / DC qui éliminent le bourdonnement,ainsi que des versions manuelles et automatiques, les nouveaux contacteurs offrent une tranquillité d'esprit dans les applications sensibles au bruit.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB