ABB - TZ507 Plaque de serrure avec Double Panneton 3 et mm pour ComfortLine A - D710491

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - TZ507 Plaque de serrure avec Double Panneton 3 et mm pour ComfortLine A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de fermeture:

sans
Voir les options disponiblescylindre

finition de poignée:

autre
Voir les options disponiblesclé
Voir les options disponiblesjack
Voir les options disponibleslevier oscillant
Voir les options disponiblespoignée en T

manette:

Non
Voir les options disponiblesOui

Caractéristiques principales

  • type de fermeture - sans

  • finition de poignée - autre

  • manette - Non

  • verrouillage à cadenas - Non

  • serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617104919

Réf. Sonepar

00026710491

Réf. Fournisseur

D710491

Marque

ABB

type de fermeture:

sans

finition de poignée:

autre

manette:

Non

verrouillage à cadenas:

Non

serrure à espagnolette (fermeture trois points):

Non

TZ507 Plaque de serrure avec Double Panneton 3 et mm pour ComfortLine A

Les Atouts de l'article:

Plaque de clé pour tige d'actionnement, double embout 3 mm (serrure standard) et 5 mm, couleur similaire à RAL 9005, convient aux armoires murales et debout TwinLine ainsi qu'aux armoires murales ComfortLine et aux tableaux de distribution compacts, pièce de rechange incluse dans le champ d'application de livraison.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB