ABB - Porte opaque pour Coffret Gale'O 13 Modules - 1 rangée - 799121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de protection
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 246 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8712507991218
Réf. Sonepar
00026799121
Réf. Fournisseur
799121
Marque
ABB
modèle:
porte de protection
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
246 mm
hauteur:
234 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
43 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB