Acova - Régate MX régulation TF,Blanc RAL9016, 583W + 600W, H1306mm / L500mm - ASX-126-050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance d'entrée max. chauffage:
583 Wpuissance calorifique (nominale):
583...583 WCaractéristiques principales
position du collecteur - à gauche et à droite
couleur - blanc
puissance d'entrée max. chauffage - 583 W
puissance calorifique (nominale) - 583...583 W
pression de travail max. - 4 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550018294
Réf. Sonepar
00029001829
Réf. Fournisseur
ASX-126-050
Marque
Acova
position du collecteur:
à gauche et à droite
couleur:
blanc
puissance d'entrée max. chauffage:
583 W
puissance calorifique (nominale):
583...583 W
pression de travail max.:
4 bar
forme du cadre:
droit
pivotant:
Non
nombre de tubes:
13
forme du tube:
ovale
forme du collecteur:
rond
sens de montage:
vertical
matériau:
acier
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
largeur:
500 mm
hauteur:
1306 mm
profondeur:
75 mm
avec ventilateur:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
pays de fabrication:
FRANCE
classe de protection:
II
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Non
programmable:
Oui
raccordement fileté:
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces):
autre
avec raccordement 1 point:
Non
exposant N:
1.25
contenu en eau:
5.34 l
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
livré avec robinetterie thermostatique:
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Oui
livré avec robinetterie manuelle:
Non
nombre de points de fixation murale:
4
avec matériau de fixation:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
poids:
15.2 kg
certifié NF électricité:
Oui
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova