Acova - Cala Symétrique EC, finition chromée, 744W, H1761mm / L596mm - LNO-176-060

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Symétrique EC, finition chromée, 744W, H1761mm / L596mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

1761 mm
Voir les options disponibles721 mm
Voir les options disponibles1161 mm
Voir les options disponibles1681 mm

longueur:

596 mm
Voir les options disponibles496 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

744 W
Voir les options disponibles254 W
Voir les options disponibles402 W
Voir les options disponibles578 W
Voir les options disponibles1133 W

couleur:

autre
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponibleschrome

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1761 mm

  • longueur - 596 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 744 W

  • pression de travail max. - 10 bar

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640112322084

Réf. Sonepar

00029232208

Réf. Fournisseur

LNO-176-060

Marque

Acova

hauteur:

1761 mm

longueur:

596 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

744 W

pression de travail max.:

10 bar

couleur:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

38

profondeur:

60 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

395 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

478 W

exposant N:

1.24

contenu en eau:

12.5 l

pays de fabrication:

POLOGNE

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

chromé

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Oui

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

nombre de raccordements standard:

2

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Eau Chaude, puissance 744W (dT50), hauteur 1761 mm, largeur 596 mm, raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible, finition chromée

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova