Acova - Cala Symétrique EC, finition 100% inox, 546W, H1441mm / L496mm - LNI-144-050

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Symétrique EC, finition 100% inox, 546W, H1441mm / L496mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

1441 mm
Voir les options disponibles721 mm
Voir les options disponibles1761 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

546 W
Voir les options disponibles267 W
Voir les options disponibles683 W

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1441 mm

  • longueur - 496 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 546 W

  • pression de travail max. - 10 bar

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640112322886

Réf. Sonepar

00029232288

Réf. Fournisseur

LNI-144-050

Marque

Acova

hauteur:

1441 mm

longueur:

496 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

546 W

pression de travail max.:

10 bar

couleur:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

30

profondeur:

60 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

287 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

349 W

exposant N:

1257

contenu en eau:

8.9 l

pays de fabrication:

POLOGNE

degré de brillance:

mat

traitement de la surface:

autre

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Oui

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Oui

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

nombre de raccordements standard:

2

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Eau Chaude, puissance 546W (dT50), hauteur 1441 mm, largeur 496 mm, raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible, finition 100% inox

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporel, en finition inoxLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Finition inox

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes ronds, posés sur les collecteurs. Il est adapté à de nombreuses configurations (par exemple, modèles faible largeur ou pose en claustra). Se décline en blanc, en finition chromée, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique (avec ou sans soufflant), chauffage central (avec ou sans soufflant) ou mixte.

Quelques mots du fabricant :

De nombreux modèles pour toutes les envies et les configurations.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova