Acova - Karena Spa EC, robinetterie, Blanc RAL 9016, 561W, H 1225 mm / L 500 mm - SV-120-050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
1225 mmlongueur:
500 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
561 WCaractéristiques principales
hauteur - 1225 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 561 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7626918718962
Réf. Sonepar
00029232369
Réf. Fournisseur
SV-120-050
Marque
Acova
hauteur:
1225 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
561 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
9
profondeur:
39 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
autre
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
294 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
358 W
exposant N:
1262
contenu en eau:
5.5 l
pays de fabrication:
POLOGNE
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova