Acova - Cala Symétrique EC racc.centré, Blanc RAL9016, 378W, H721mm / L496mm - LN-072-050-05

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Symétrique EC racc.centré, Blanc RAL9016, 378W, H721mm / L496mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

721 mm
Voir les options disponibles1161 mm
Voir les options disponibles1681 mm
Voir les options disponibles1761 mm

longueur:

496 mm
Voir les options disponibles446 mm
Voir les options disponibles596 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

378 W
Voir les options disponibles551 W
Voir les options disponibles612 W
Voir les options disponibles880 W
Voir les options disponibles973 W
Voir les options disponibles1133 W

Caractéristiques principales

  • hauteur - 721 mm

  • longueur - 496 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 378 W

  • pression de travail max. - 10 bar

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7630015270124

Réf. Sonepar

00029527012

Réf. Fournisseur

LN-072-050-05

Marque

Acova

hauteur:

721 mm

longueur:

496 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

378 W

pression de travail max.:

10 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

14

profondeur:

60 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

201 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

243 W

exposant N:

1.24

contenu en eau:

4.2 l

pays de fabrication:

POLOGNE

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Oui

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

nombre de raccordements standard:

2

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Eau Chaude, puissance 378W (dT50), hauteur 721 mm, largeur 496 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, 50mm&excentré, A/R réversible, Blanc RAL 9016

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova