Acova - Alban EL sans régulation, acier inoxydable, 250W, H 1416 mm / L 500 mm - TALR-025-050/F

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance d'entrée max. chauffage:

250 W

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 250 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1416 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Alban

EAN

7613367013267

Réf. Sonepar

00029701326

Réf. Fournisseur

TALR-025-050/F

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

250 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

1416 mm

profondeur:

100 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rectangulaire

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

nombre de tubes:

8

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

autre

avec minuterie:

Non

degré de brillance:

mat

poids:

17.3 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Alban Electrique sans régulation, puissance 250W, hauteur 1416 mm, largeur 500 mm, acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

Design contemporain et affirmé : Ligne sobre et moderne pour un style unique.Matériau d'exception : Radiateur en inox poli à la main,Chaleur homogène : Assure un chauffage uniforme de la salle de bains et des serviettes grâce à un fluide caloporteur haute performance.Modèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Livré avec un récepteur RF-X3D encastrable, compatible avec des thermostats d'ambiance disponibles en accessoire.

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes asymétrique en acier inoxydable, poli à la main. Ses lignes rectangulaires donnent du caractère à la salle de bain ! Disponible en version chauffage central ou électrique

Quelques mots du fabricant :

Des lignes contemporaines avec un style très affirmé.