Acova - Folio glass EL, surface verre en finition noire, 650W , H 1796 mm / L 441 mm - TFGB-065-042/F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 650 W
couleur - noir
avec ventilateur - Non
largeur - 441 mm
hauteur - 1796 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367206348
Réf. Sonepar
00029720634
Réf. Fournisseur
TFGB-065-042/F
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
650 W
couleur:
noir
avec ventilateur:
Non
largeur:
441 mm
hauteur:
1796 mm
profondeur:
8 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
autre
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
frontal
forme du tube:
autre
matériau:
verre
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Non
degré de brillance:
brillant
poids:
8.6 kg
indice de protection (IP):
IP45
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Extra-plat, très élégant avec sa surface en verreSilhouette galbéeRevêtement en noir, blanc ou miroirPilotage par télécommande infrarouge ou par l'interface de commande tactile intégréConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes extra-plat et très élégant avec sa surface en verre et sa silhouette galbée. Façade disponible en revêtement noir brillant, blanc brillant ou miroir. Disponible en version électrique.
Quelques mots du fabricant :
Extra-plat et très élégant avec sa surface en verre et sa silhouette galbée.

Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova