Non retournable

Acova - Chime EC, acier inoxydable, 276W, H 1000 mm / L 500 mm - CHI-100-050

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

1000 mm
Voir les options disponibles1380 mm
Voir les options disponibles1760 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

276 W
Voir les options disponibles377 W
Voir les options disponibles438 W

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1000 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 276 W

  • pression de travail max. - 6 bar

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367206843

Réf. Sonepar

00029720684

Réf. Fournisseur

CHI-100-050

Marque

Acova

hauteur:

1000 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

276 W

pression de travail max.:

6 bar

couleur:

autre

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

6

profondeur:

121 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

carré

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

141 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

172 W

exposant N:

1.32

couleur standard:

Oui

pays de fabrication:

TURQUIE

traitement de la surface:

autre

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Chime Eau Chaude, puissance 276W (dT50), hauteur 1000 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, entraxe 50 mm, appareil réversible Haut / Bas, acier inoxydable poli à la main

Les Atouts de l'article:

Des lignes contemporaines, un style affirméModèle asymétrique : facilite la pose des serviettesAppareil réversible : Peut être installé avec les collecteurs à gauche ou à droite, selon les besoins.Finition Inox poli

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes asymétrique en acier inoxydable, poli à la main. Son design tout en contraste, mélange lignes rondes et carrées. Disponible en version chauffage central ou électrique.

Quelques mots du fabricant :

Des lignes contemporaines avec un style très affirmé.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova