Acova - Fassane Spa Asy EL droite régul. IHC, Blanc RAL 9016, 500W, H 1005 mm / L 608 mm - TFASR050055ECZF

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Spa Asy EL droite régul. IHC, Blanc RAL 9016, 500W, H 1005 mm / L 608 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 608 mm

  • hauteur - 1005 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7626918786541

Réf. Sonepar

00029878654

Réf. Fournisseur

TFASR050055ECZF

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Non

largeur:

608 mm

hauteur:

1005 mm

profondeur:

96 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

gauche

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

ovale

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

9

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

pays de fabrication:

FRANCE

degré de brillance:

brillant

poids:

16.79 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Electrique à droite, régulation IHC, puissance 500W, hauteur 1005 mm, largeur 608 mm, Blanc RAL 9016

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova