Acova - Versus EL, surface verre en finition blanche, 600W , H 1500 mm / L 475 mm - VSW-150-048

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance d'entrée max. chauffage:

600 W

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 600 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 475 mm

  • hauteur - 1500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367034262

Réf. Sonepar

00029900604

Réf. Fournisseur

VSW-150-048

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

600 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Non

largeur:

475 mm

hauteur:

1500 mm

profondeur:

8 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

autre

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

frontal

forme du tube:

autre

matériau:

verre

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

poids:

16 kg

indice de protection (IP):

IP45

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Versus Electrique commande infrarouge, puissance 600W, hauteur 1500 mm, largeur 475 mm, surface verre en finition blanche

Les Atouts de l'article:

Un radiateur sèche-serviettes qui se fait discretSurface en verre pour un style très épuréEquipé d'une ou deux barres porte-serviettes rétractablesDisponible en noir brillant, blanc brillant ou miroirPilotage par télécommande infrarouge ou par l'interface de commande Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Les Atouts de la gamme:

Les serviettes sèchent en toute discrétion grâce aux barres porte-serviettes rétractables. Avec surface en verre en finition noire, blanc ou miroir. Existe en version électrique.

Quelques mots du fabricant :

Quand le radiateur sèche-serviettes se fait discret.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova