Ura - Bloc Autonome d'Alarme BAAS de type SA ME + DL - 343101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume - 96 dB
fréquence du signal sonore - 440...554 Hz
tension nominale (Un) - 195...253 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP31
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3613400158294
Réf. Sonepar
00030015829
Réf. Fournisseur
343101
Marque
Ura
volume:
96 dB
fréquence du signal sonore:
440...554 Hz
tension nominale (Un):
195...253 V
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP31
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau du boîtier/corps:
plastique
consommation d'électricité:
0.05 A
radioguidé:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes NF C 48-150, NF S 32-001 - Certifié NF AEASNiveau sonore réglable de Classe B (minimum 90dBA à 2m) ou Classe A (75dBA à 2m) selon la norme NF S 32-001Diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteurAutonomie sur batterie : 72 heures en veille + 5 minutes d'alarme généraleEquipé de 2 batteries NiMh 8,4V 280mAh
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.