🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Ura - Batterie NIMH 8,4 Volts 280MAH pour alarme - 386030

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Batterie NIMH 8,4 Volts 280MAH pour alarme

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

capacité:

280 mAh
Voir les options disponibles200 mAh

désignation IEC:

6HR61
Voir les options disponiblesHR22

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 8.4 V

  • capacité - 280 mAh

  • désignation IEC - 6HR61

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3613400159284

Réf. Sonepar

00030015928

Réf. Fournisseur

386030

Marque

Ura

tension nominale:

8.4 V

capacité:

280 mAh

désignation IEC:

6HR61

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

1

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

27 mm

hauteur, borne comprise:

48 mm

largeur:

17 mm

bloc d'accus:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...45 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

40 g

Batterie Nickel Métal Hydrure NiMh - 8,4V - 280mAh pour maintenance d'une alarme incendie

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.