Ura - Bloc Autonome d'Alarme de type BAAL manuel - 343004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
type de signal acoustique:
autreCaractéristiques principales
tension nominale (Un) - 230...230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - autre
volume - 0 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3613400165391
Réf. Sonepar
00030016539
Réf. Fournisseur
343004
Marque
Ura
tension nominale (Un):
230...230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
rouge
type de signal acoustique:
autre
volume:
0 dB
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.013 A
puissance:
1.2 W
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
lumière flash
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de protection (IP):
IP31
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
avec contact:
Oui
compatible selon EN 54-23:
Non
volume de couverture:
86.4 m³
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
consommation d'énergie en veille:
0.45 W
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes NF S 61-936, NF C 48-150, NF 468 - Certifié NF AEAS , NFEnvironnement Diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur Autonomie sur batterie : 12 heures en veille + 5 minutes d'alarme générale Equipé de 2 batteries NiMh 8,4V 200mAh