Ura - Bloc BAES Urajet Ambiance SATI Connecté - 400 lm / 0,8W - 111328V

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Bloc BAES Urajet Ambiance SATI Connecté - 400 lm / 0,8W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

fonction:

éclairage d'ambiance (anti-panique)

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400166954

Réf. Sonepar

00030016695

Réf. Fournisseur

111328V

Marque

Ura

fonction:

éclairage d'ambiance (anti-panique)

flux lumineux utile:

400 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance du système:

0.8 W

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiMh

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique transparent

pays de fabrication:

FRANCE

tension nominale (Un):

207...253 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

diffuseur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

250000 h

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

5200...6200 K

facteur de puissance (cos phi):

0.76

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

59 mm

longueur:

280 mm

largeur d'encastrement:

225 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

convient pour la mise en veille:

Oui

numéro RAL du boîtier:

7035

courant nominal:

235...245 mA

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'ambiance tout LEDs Urajet - IP55 IK08 Classe II - SATI Connecté - flux 400lm/1h et consommation 0,8W - livré avec pictogramme repositionnable - fonction visibilité+ et balisage lumineux

Un produit Ura

Découvrez toute la gamme Ura