Ura - Pictogramme Évacuation pour BAES et LSC Uraproof V - 125038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
direction:
vers le basCaractéristiques principales
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - vers le bas
longueur - 100 mm
largeur - 200 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3613400170463
Réf. Sonepar
00030017046
Réf. Fournisseur
125038
Marque
Ura
modèle:
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
direction:
vers le bas
longueur:
100 mm
largeur:
200 mm
bilatéral:
Non
épaisseur de matériau:
0.25 mm
Les Atouts de l'article:
Pictogramme constitué de 2 carrés sécables : 1 silhouette humaine sortant par une porte et 1 flèche horizontaleRigide, repositionnable et recyclableBornier automatique permettant le repiquage
Les Atouts de la gamme:
La gamme Uraproof V permet de répondre aux environnements très exigeants nécessitant des blocs étanches et résistants (IP66, IK10). Les BAES sont à faible consommation grâce aux sources lumineuses à LEDs et livrés avec des presse-étoupe et avec un pictogramme autocollant permettant de réaliser tous les sens d'évacuation pour les blocs nécessitant de la signalisation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Ura
Découvrez toute la gamme Ura