Ura - Batterie pour maintenance source centrale URA réf.210211 (48VDC 480W) - 111962

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 18000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - bloc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400171194

Réf. Sonepar

00030017119

Réf. Fournisseur

111962

Marque

Ura

tension nominale:

12 V

capacité:

18000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

5

modèle:

plomb

longueur:

181 mm

hauteur, borne comprise:

77 mm

largeur:

167 mm

bloc d'accus:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

22000 g

pays de fabrication:

CHINE

Pack batterie de maintenance pour maintenance source centrale d'éclairage de sécurité URA 48VDC 480W - réf.210211 - l'autonomie de la source est à contrôler tous les 2 ans et à remplacer tous les 5 ans avec la réf. 111962

Les Atouts de l'article:

Batterie technologie plomb étanche sans entretien, pour source centrale d'éclairage de sécuritéTension 4x12VCapacité 18AH

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.