🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Ura - PACK BATTERIE DE MAINTENANCE LITHIUM FER PHOSPHATE LIFEPO4 6.4V 3.2AH - UR111923

LEGRAND
CopieCopie
Ura - PACK BATTERIE DE MAINTENANCE LITHIUM FER PHOSPHATE LIFEPO4 6.4V 3.2AH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension nominale:

6.4 V

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 6.4 V

  • capacité - 3300 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400171385

Réf. Sonepar

00030017138

Réf. Fournisseur

UR111923

Marque

Ura

tension nominale:

6.4 V

capacité:

3300 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

2

modèle:

lithium-ion

hauteur, borne comprise:

138 mm

diamètre:

33 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

Pack batterie de maintenance LIFEPO4 6,4V 3,2AH pour blocs à phare 1000lm 1h et 2000lm 1h - Lithium Fer Phosphate

Les Atouts de l'article:

Tension 6,4VCapacité 3,2AHComposée de lithium / fer / phosphate

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.