Ura - Luminaire LSC Plastinox Évacuation 100LM 48VDC-220VDC-230VAC IP68-69-IK10 - UR127714V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
fonction:
éclairage d'évacuationCaractéristiques principales
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 100 lm
système de contrôle - sans
mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400171989
Réf. Sonepar
00030017198
Réf. Fournisseur
UR127714V
Marque
Ura
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
100 lm
système de contrôle:
sans
mode de pose:
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP):
IP68
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
5 W
type de pictogramme:
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
centralisé (source centrale)
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
6
douille:
sans
nombre de têtes de luminaire:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
pays de fabrication:
FRANCE
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
48...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
réflecteur
régulation constante du flux lumineux:
Oui
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
flux lumineux en mode veille:
0 lm
température de couleur:
6500...6500 K
facteur de puissance (cos phi):
0.4
distance de visibilité du pictogramme:
19.6 m
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
longueur:
340 mm
diamètre externe:
100 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
convient pour la mise en veille:
Oui
convient pour une utilisation en continue:
Non
numéro RAL du boîtier:
9003
courant nominal:
50...165 mA
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
LSC Evacuation à haut niveau d'étanchéité IP68-69 et à résistance élevée aux chocs IK10Flux lumineux 100 lumensBAES à tube en polycarbonate avec cuvelage, fixations rapides par grenouillère et presse-étoupe en inoxEclairement homogène de l'étiquette d'évacuation classé G permettant de garantir une excellente visibilité et lisibilité de loin des signaux de sécurité
Les Atouts de la gamme:
Plastinox, une gamme d'éclairage de sécurité LEDs adaptée à tous les environnements grâce à son design soigné. Robustes et performants les BAES et LSC sont équipés de sources lumineuses à LEDs et d'un cuvelage en inox anti-corrosion. Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité Plastinox sont disponibles en version Évacuation ou Ambiance et en technologie Super SATI Connecté et Adressable.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Ura
Découvrez toute la gamme Ura