Ura - Batterie Ni-Cd 2,4V 1,5Ah pour blocs d'éclairage de sécurité - 111901

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
tension nominale - 2.4 V
capacité - 1500 mAh
désignation IEC - KR14
autre désignation - SC
désignation des dimensions - Baby
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3613400153589
Réf. Sonepar
00030111901
Réf. Fournisseur
111901
Marque
Ura
tension nominale:
2.4 V
capacité:
1500 mAh
désignation IEC:
KR14
autre désignation:
SC
désignation des dimensions:
Baby
nombre de cellules:
2
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
47 mm
hauteur, borne comprise:
48 mm
largeur:
24 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
95.2 g
Les Atouts de l'article:
Connecteur détrompé pour un changement de pack accus en toute sécuritéPack de deux éléments Cs HT côte/côte avec fils et connecteur de dimensions: 47x48x24
Les Atouts de la gamme:
La gamme Uralife permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité dans les bâtiments tertiaires et industriels. Sa gamme d'accessoires permet de proposer différents modes de pose : saillie, encastré ou drapeau. Les produits sont à faible consommation grâce aux sources lumineuses à Leds. Un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation est livré avec les blocs nécessitant de la signalisation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Ura
Découvrez toute la gamme Ura