Ura - Bloc BAES Practice Evolution Ambiance - SUPER SATI - 119828

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
fonction:
éclairage d'évacuation et d'ambianceCaractéristiques principales
fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance
flux lumineux utile - 320 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - encastré
indice de protection (IP) - IP40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400156733
Réf. Sonepar
00030119828
Réf. Fournisseur
119828
Marque
Ura
fonction:
éclairage d'évacuation et d'ambiance
flux lumineux utile:
320 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
encastré
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
temps d'opération nominal:
1...1 h
puissance du système:
4 W
visibilité du pictogramme:
uni/bilatéral
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiMh
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
pays de fabrication:
FRANCE
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
207...253 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
diffuseur
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
209000 h
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
flux lumineux en mode veille:
3 lm
température de couleur:
5300...5300 K
distance de visibilité du pictogramme:
15 m
largeur:
187 mm
hauteur/profondeur:
75 mm
longueur:
187 mm
diamètre externe:
187 mm
largeur d'encastrement:
152 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
61.5 mm
longueur d’encastrement:
152 mm
diamètre d'encastrement:
152 mm
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
raccordement à vis
convient pour la mise en veille:
Oui
courant nominal:
16...19 mA
Un produit Ura
Découvrez toute la gamme Ura