Ura - Luminaire sur Source Centrale Practice Evolution Ambiance 110/220 VDC et 230 VAC - 129824

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Luminaire sur Source Centrale Practice Evolution Ambiance 110/220 VDC et 230 VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

fonction:

éclairage d'évacuation et d'ambiance

système de contrôle:

sans
Voir les options disponiblesauto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (plafond)
Voir les options disponiblesencastré

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance

  • flux lumineux utile - 320 lm

  • système de contrôle - sans

  • mode de pose - montage en saillie (plafond)

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400156832

Réf. Sonepar

00030129824

Réf. Fournisseur

129824

Marque

Ura

fonction:

éclairage d'évacuation et d'ambiance

flux lumineux utile:

320 lm

système de contrôle:

sans

mode de pose:

montage en saillie (plafond)

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

32 W

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

centralisé (source centrale)

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique structuré

pays de fabrication:

FRANCE

tension nominale (Un):

207...253 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

diffuseur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

209000 h

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

320 lm

température de couleur:

5700...5700 K

largeur:

187 mm

hauteur/profondeur:

202 mm

longueur:

240 mm

diamètre externe:

187 mm

largeur d'encastrement:

152 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

61.5 mm

longueur d’encastrement:

152 mm

diamètre d'encastrement:

152 mm

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

convient pour une utilisation en continue:

Oui

courant nominal:

130...150 mA

Luminaire pour source centrale LSC d'ambiance tout LEDs Practice Évolution 110Vdc/220Vdc/230V~ - pose encastrée sans accessoire - IP40 IK04 Classe II - flux 320lm et consommation 5W-110Vdc, 6,5W-220Vdc et 7,5/13VA-230V~ - à équiper

Les Atouts de l'article:

LSC d'ambiance à faible consommation (6,5W en 110/220 VDC et 7,5W/13 VA en 230 VAC)Certifié NF AEAS LSCPour un design innovant ce LSC est à composer avec un enjoliveur de couleur peintLSC directement encastrable sans accessoire dans un trou rond de 152 mm de diamètre

Les Atouts de la gamme:

La gamme Practice Evolution permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité dans tous les bâtiments tertiaires nécessitants une installation esthétique. Une pose encastrée simple et rapide et une très faible consommation caractérisent cette gamme. Un design innovant, des pictogrammes serigraphiés et des enjoliveurs disponibles en 5 couleurs offrent un haut niveau de finition. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Ura

Découvrez toute la gamme Ura