🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Ura - Enjoliveur Porte-Etiquette Practice - finition argent PP - 168132

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Enjoliveur Porte-Etiquette Practice - finition argent PP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

argent

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - argent

  • hauteur - 11 mm

  • diamètre - 186.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400156870

Réf. Sonepar

00030168132

Réf. Fournisseur

168132

Marque

Ura

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

argent

hauteur:

11 mm

diamètre:

186.7 mm

Enjoliveur avec fixation pour porte-étiquette Practice Évolution compatible BAES et LSC - diamètre 187mm - Gris argent

Les Atouts de l'article:

Se fixe sur les BAES ou LSC Practice évolutionMaintien la plaque pictogramme sérigraphiée ou universelleDe diamètre extérieur de 187 mmEnjoliveur peint gris argent

Les Atouts de la gamme:

La gamme Practice permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires. Sa pose simple, rapide et sans accessoire permet un gain de temps important face aux solutions encastrées traditionnelles. Les BAES et LSC sont équipés de sources lumineuses à LEDs garantissant une très faible consommation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Ura

Découvrez toute la gamme Ura