🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Ura - Enjoliveur Practice - finition gris acier - 168135

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Enjoliveur Practice - finition gris acier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

acier inoxydable (inox)

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - plastique

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • hauteur - 11 mm

  • diamètre - 186.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400156900

Réf. Sonepar

00030168135

Réf. Fournisseur

168135

Marque

Ura

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

plastique

couleur:

acier inoxydable (inox)

hauteur:

11 mm

diamètre:

186.7 mm

Enjoliveur standard Practice Évolution compatible BAES et LSC - diamètre 187mm - Gris acier

Les Atouts de l'article:

Se fixe sur les BAES ou LSC Practice évolutionDe diamètre extérieur de 187 mmEnjoliveur peint gris acier

Les Atouts de la gamme:

La gamme Practice permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires. Sa pose simple, rapide et sans accessoire permet un gain de temps important face aux solutions encastrées traditionnelles. Les BAES et LSC sont équipés de sources lumineuses à LEDs garantissant une très faible consommation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Ura

Découvrez toute la gamme Ura