🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Ura - Ampoule incandescente 6V-0,45 Ampère /BA 9S - 186101

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Ampoule incandescente 6V-0,45 Ampère /BA 9S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

2.7 W

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 2.7 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 40 lm

  • tension de lampe - 6...6 V

  • durée de vie nominale moyenne - 100 h

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400153060

Réf. Sonepar

00030186101

Réf. Fournisseur

186101

Marque

Ura

puissance de la source lumineuse:

2.7 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

40 lm

tension de lampe:

6...6 V

durée de vie nominale moyenne:

100 h

modèle:

clair

couleur:

blanc

krypton:

Non

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

avec vide:

Oui

protection contre les éclats:

Non

désignation de la lampe:

autre

Ampoule incandescente pour la maintenance des lampes de secours des BAES Uralight référence 110000

Les Atouts de l'article:

Ampoule incandescente avec culot BA9S pour BAES référence 110000Tension d'alimentation 6VPuissance absorbée 2,7W

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.