🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Ura - Luminaire LSC tôle verre Évacuation 110/230 - 240002

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Luminaire LSC tôle verre Évacuation 110/230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400156122

Réf. Sonepar

00030240002

Réf. Fournisseur

240002

Marque

Ura

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (mur)

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

puissance du système:

0.8 W

type de pictogramme:

autocollant

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

centralisé (source centrale)

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre structuré

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

110...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

diffuseur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

6500...6500 K

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

largeur:

124 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

longueur:

380 mm

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

convient pour une utilisation en continue:

Oui

courant nominal:

3.5...7.3 mA

Luminaire pour source centrale LSC d'évacuation tout LEDs pour locaux à risques 110Vdc/220Vdc-230V~ - IP66 IK04 Classe I - flux 45lm et consommation 1,75W-110Vdc, 1,7W-220Vdc ou 1,7VA/2,8VA-230V~ - livré sans pictogramme

Les Atouts de l'article:

LSC avec enveloppe métallique incombustibleCertifié NF AEAS LSCA équiper avec un pictogramme universel autocollant ref:956973LSC à faible consommation (1,8W 110/220 VDC et 1,7W;2,8VA 230 VAC)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.