Ura - Alimentation secourue AES 24 Volts - 50 Watts - 324100

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Alimentation secourue AES 24 Volts - 50 Watts

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant de sortie max. 1:

2 A
Voir les options disponibles4 A

puissance dissipée:

50 W
Voir les options disponibles100 W

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ère sortie secondaire pour tension AC - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 2 A

  • puissance dissipée - 50 W

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3613400154210

Réf. Sonepar

00030324100

Réf. Fournisseur

324100

Marque

Ura

type de tension d’alimentation:

AC

1ère sortie secondaire pour tension AC:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

2 A

puissance dissipée:

50 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

2ème sortie secondaire pour tension AC:

24...24 V

3ème sortie secondaire pour tension AC:

24...24 V

1ère sortie secondaire pour tension DC:

24...24 V

2ème sortie secondaire pour tension DC:

24...24 V

3ème sortie secondaire pour tension DC:

24...24 V

courant de sortie max. 2:

2 A

tension de sortie ajustable:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

110...240 V

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

110...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

92 VA

stabilisé:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

adapté à un montage sur rail:

Non

montage direct possible:

Oui

largeur:

322 mm

hauteur:

248 mm

profondeur:

126 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP30

Alimentation secourue AES 24V 2A C24 - tension nominale 24V, puissance de sortie 50W - 2A et dimension du boîtier 322x248x126mm - IP30 - Classe I

Les Atouts de l'article:

Conforme aux normes NF EN 54-4, NF EN 12101-10, NF S 61-940 et certifiées CE CPR, NF SSICaractéristiques de sortie : tension 24V et puissance 50WCourant de sortie maximal en continu : 1,65A (2A pour une courte période)Equipé des voyants d'information suivants : défaut secteur, défaut batterie, présence sortie 1, présence sortie 2Dispositif de coupure des batteries pour une tension inférieure ou égale à 21,6V

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.