Ura - Lampe à incandescence culot H3 12V 70W pour maintenance de BAP Ura - 612095

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 70 W
Culot - autre
tension de lampe - 24...24 V
diamètre - 10 mm
longueur totale - 32 mm
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400150076
Réf. Sonepar
00030612095
Réf. Fournisseur
612095
Marque
Ura
puissance de la source lumineuse:
70 W
Culot:
autre
tension de lampe:
24...24 V
diamètre:
10 mm
longueur totale:
32 mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.