🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Ura - Lampe - 127 Volts -15Watts - avec culot E27 - 616240

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Lampe - 127 Volts -15Watts - avec culot E27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de lampe:

127...127 V

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • Culot - E27

  • tension de lampe - 127...127 V

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400150199

Réf. Sonepar

00030616240

Réf. Fournisseur

616240

Marque

Ura

puissance de la source lumineuse:

15 W

Culot:

E27

tension de lampe:

127...127 V

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

Lampe à incandescence 127V 15W à culot E27 pour maintenance de Luminaire pour Sources Centrales Ura

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.