Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

3M Electricite - Scotchlok 314 Connecteur autodénudant et résistant à l'humidité en sachet - 80016N

3M
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur - 3.9...3.9 mm

  • nombre max. de conducteurs connectables - 3

  • section nominale - 0.5...1.5 mm²

  • modèle - prise de tension

  • remplissage de graisse contre la corrosion - Oui

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

0054007092308

Réf. Sonepar

00033000961

Réf. Fournisseur

80016N

Marque

3M Electricite

diamètre du conducteur:

3.9...3.9 mm

nombre max. de conducteurs connectables:

3

section nominale:

0.5...1.5 mm²

modèle:

prise de tension

remplissage de graisse contre la corrosion:

Oui

matériau isolant:

autre

couleur de l'isolant:

incolore

transparent:

Non

diamètre externe max.:

3.9...3.9 mm

température:

105...105 °C

commutation sans interruption:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Connecteur autodénudant et résistant à l'humidité 3M? Scotchlok? 314 bleu fils de 0,5 à 1,5 mm² en sachet

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite