Bticino - Boîtier mural Sfera New 9 modules Allmetal - 350691

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - autre
nombre d'unités - 9
sens de montage - vertical
matériau - métal
couleur - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543461440
Réf. Sonepar
00038350691
Réf. Fournisseur
350691
Marque
Bticino
composition:
autre
nombre d'unités:
9
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
aluminium
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Oui
résistant aux chocs:
Oui
indice de protection (IP):
IP54
largeur:
429 mm
hauteur:
334 mm
pays de fabrication:
ITALIE
profondeur:
82 mm